MM S-A-L060-C08-T05 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3103051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103051
EAN / GTIN 7291075147865
Réf. fabricant 3103051
Article hors catalogue L24070 208

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 12.5 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 60 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps (LB) 12.5 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 60000 Rev/min