ADKT 1505PDR-HM IC910 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami pro všeobecné aplikace.

Artiklové číslo: 5601900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5601900
EAN / GTIN 7291075038460
Číslo výrobce 5601900
L-číslo L23910 784

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,65 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,64 mm, šířka řezné destičky (W1) 9,57 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.65 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.64 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2