{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| Jmenovitá délka L | 16,5 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M16 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 8 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka L2 | 16,5 mm |
| Katalogové číslo | 309901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050002040076 |