Trubička pro vnitřní chlazení PSC, Pro PSC: 40

Artiklové číslo: 309885 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro PSC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro upínač PSC 40
Závit M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Celková délka L 26 mm
L1 12 mm
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Číslo výrobce PS4.ER1.014.026

Popis

Vhodné pro:

Mnohoúhelné upínání nástrojů.

Poznámka:

Montáž trubičky chladicí kapaliny pomocí montážního klíče č. 309893 a lepidla LOCTITE® č. 083321 542.