Těsnicí prostředek na závity, 50 ml, ID výrobce: 572

Artiklové číslo: 083321 572
Cena za 1 ks (CZK 18360,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS07: Vykřičník

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 572
Chemický základ Dimetacrylatester
Dynamická viskozita 14 400 mPas - 28 600 mPas
Tvar pastózní
Bod vzplanutí 93 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 150 °C
Dotyková pevnost za 12 min
Funkční pevnost dle 72 h
Vhodné pro materiál Kov
Vhodné pro oblast použití Trubkový závit; Připojovací kusy
Pro velikost závitů M až M80
Pro velikost palcových závitů 3 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,1 mm
Třída pevnosti Střední pevnost
Minimální moment uvolnění 7 Nm
Barva bílá
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 8 °C - 21 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Označení nebezpečné látky GHS07: Vykřičník
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Číslo výrobce 791427
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. Dokonalý kontakt s povrchem zaručuje 100% těsnost. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

S pomalým vytvrzováním, pro fitinky, kohoutky, ventily.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.