Trubička pro vnitřní chlazení PSC, Pro PSC: 50

Artiklové číslo: 309885 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro PSC Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PSC-Kühlmittelrohr, für PSC: 50
Vnitřní průměr trubky ID 7 mm
Vhodný upínač nástrojů PSC 50
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Rozměr závitu M16×1,5
Délka závitu 14 mm
Druh produktu Trubička na chladicí kapalinu
Celková délka 29 mm
S připojovacím závitem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309885 50
EAN / GTIN 2050001945440
Číslo výrobce PS5.ER1.016.029

Popis

Vhodné pro:

Mnohoúhelné upínání nástrojů.

Poznámka:

Montáž trubičky chladicí kapaliny pomocí montážního klíče č. 309893 a lepidla LOCTITE® č. 083321 542.