Upínací šroub frézy, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 50mm

Artiklové číslo: 309860 50
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá délka L 36 mm
Pro průměr trnu D1 50 mm
Rozměr závitu d1 M24
Délka závitu b 36 mm
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Norma DIN 6367

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Číslo výrobce 309860 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.