Freesaantrekbout, DIN 6367, Voor doorn-⌀: 50mm

Artikelnummer: 309860 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor doorn-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor doorn-⌀ 50 mm
Norm DIN 6367
Schroefdraad M M24
Draadlengte 36 mm
Kop-⌀ 63 mm
Kopdikte 12 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309860 50
EAN/GTIN 4045197273833
Nummer fabrikant 309860 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het bevestigen van opsteekfrezen.

T.b.v.:

Combi-freesopsteekdoorns en meskopopnames.

Downloads en documenten

Geschikte producten