Fräser-Anzugsschraube, DIN 6367, für Dorn-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 309860 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennlänge L
36 mm
für Dorn-Durchmesser D1
50 mm
Gewindegröße d1
M24
Gewindelänge b
36 mm
Schaft-Ausführung
Teilgewinde
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Anzugsschraube
Gewindeart
M
Norm
DIN 6367

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Herstellernummer 309860 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.