Upínací matice ER CENTRO P standardní, Typ CP pro ER: 8M

Artiklové číslo: 309655 8M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Centro P
Rozsah upínání 1 mm - 5 mm
Celková délka L 12 mm
Vnější ⌀ D 10 mm
Maximální utahovací moment 8 Nm
Závit M9×0,5
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Číslo výrobce 4381000
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Mini = všechny velikosti s písmenem M, extrémně štíhlá konstrukce.
MiniSlim = velikost s „MS“, super extrémně štíhlá konstrukce.
Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
Standard
= všechny ostatní velikosti.
Upínací matice ER typ CP, není vhodná pro těsnicí kroužky HP.
S trapézovým závitem pro vysoké upínací síly. Velmi dlouhé zdvojené vedení upínací matice ER. Upínací matice ER
s povlakem pro snížení tření.

Vhodné pro:

FAHRION upínací kleštinový trn ER CENTRO P a FAHRION upínací kleštinový trn ER HDC.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309666309668, přesné upínací kleštiny ER č. 308878308992, upínací klíč č. 309754309756, upínací kleštiny HP č. 309365309379.

Poznámka:

Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
Upíná se pouze jmenovitý rozměr (žádné přemostění!)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny