{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Centro P | |
| Označení výrobce | Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P | |
| Typ upínače | Cono verticale | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD01100285 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | SKG04005795 | |
| Formulář záznamu | MAS BT | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky | 160 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 40 | |
| Upínací průměr min. | 1 mm | |
| Upínací průměr max. | 7 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 11 | |
| Nepodepřená délka | 160 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 16 mm | |
| Vnější průměr upínací matice | 18 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC; finitura; sgrossatura | |
| Konstrukce | Zesílené provedení | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 106,3 mm | |
| Celková výška | 16 mm | |
| Celková šířka | 16 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302888 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001701657 | |
| Číslo výrobce | 43264001600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |