{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Centro P | |
| Označení výrobce | FAHRION ER-Spannmutter CP Standard | |
| Vnější průměr D | 16 mm | |
| Celková délka L | 16,2 mm | |
| Pro minimální upínací průměr | 1 mm | |
| Pro max. upínací průměr | 7 mm | |
| Rozměr závitu d | Tr14×0,75 | |
| Stoupání závitu P | 0,75 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | trapézový závit | |
| Utahovací moment max. | 10 Nm |
| Katalogové číslo | 309655 11M | |
| EAN / GTIN | 2050001704832 | |
| Číslo výrobce | 4381100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |