{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M5X25 | |
| Upnutí | HSK-A 63 | |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Délka vyložení rozměr A | 51 mm | |
| Otvor ⌀ D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Užitná délka L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
| Katalogové číslo | 307042 M5X25 | |
| EAN / GTIN | 4045197706867 | |
| Číslo výrobce | 307042 M5X25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |