{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M5 | |
| Upnutí | ⌀ d = 12 mm | |
| ⌀ stopky d | 12 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Kmitání | tlumené | |
| Vnější ⌀ D | 9,8 mm | |
| Otvor ⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
| Užitná délka L1 | 60 mm | |
| Druh produktu | Prodloužení |
| Katalogové číslo | 301361 M5X100 | |
| EAN / GTIN | 4062406544553 | |
| Číslo výrobce | 301361 M5X100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |