Upínač nástrojů Densimet pro šroubovací frézy, ⌀ d = 16 mm, Závit M × Lcelk.: M8X88

Artiklové číslo: 301374 M8X88
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × Lcelk. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M8X88
Upnutí ⌀ d = 16 mm
⌀ stopky d 16 mm
Vnitřní chlazení ano
Kmitání tlumené
Otvor ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Užitná délka L1 40 mm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Číslo výrobce 301374 M8X88
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vlastnost tlumící vibrace.
  • Tolerance stopky h6.

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.