{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M8 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení rozměr A | 30 mm | |
| Vnější ⌀ D | 13,5 mm | |
| Otvor ⌀ D1 | 8,5 mm | |
| Druh produktu | Prodloužení |
| Katalogové číslo | 301358 M8X30 | |
| EAN / GTIN | 4062406107529 | |
| Číslo výrobce | 301358 M8X30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |