Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, HSK-A 63 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11M

Artiklové číslo: 305527 11M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa HSK0630x702; SZD0110205
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiRunER
Označení výrobce HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 7 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 11
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 16 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 192 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305527 11M
EAN / GTIN 4062406545024
Číslo výrobce 305527 11M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému (sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2 µm, 6 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5 µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 ve srovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Snížení vibrací díky 2dílné upínací matici (provedení Mini jednodílné).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880,
Nástrčný klíč č. 309890,
Upínací kleština ER Fahrion č. 308901 − 309432.
Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617; 309618.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.