{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 11 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-7 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69893; DIN 69882 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 7 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309618 | 11M | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305527 11M | |
EAN/GTIN | 4062406545024 |