Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 krátké, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 303015 22
Sleva
2 188,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano
Chladicí kanál uzavíratelný
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa
SKG04005790; FDA02201210
Formulář záznamu
MAS BT
Provedení upínače
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická
40 mm; 22 mm
Typ upínače
Čep; Čep
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
BT 40
Nepodepřená délka A
35 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
48 mm
Přesnost obvodové házivosti
5 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Konstrukce
krátká
Včetně RFID nosiče dat
ne
S čelními chladícími tryskami
ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný
ne
Počet otvorů chladicího kanálu
4 ks
Průměr trnu d1
22 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L
119,4 mm
Norma
DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno
Hmotnost
2,1 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303015 22
EAN / GTIN 4045197944900
Číslo výrobce 303015 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Válcový tvar.
  • S otvorem Balluffchip.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min-1. Tvar ADB.
Se 4 vývrty pro chladící kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.