{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm; 6 mm | |
| Průměr hřídele DS | 12 mm; 6 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 12 mm | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Adaptér strana 1 | Hydraulické pouzdro | |
| Adaptér strana 2 | válcová stopka | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 6 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 12 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 2 µm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Vnitřní průměr D1 | 6 mm | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 47 mm | |
| Výška celková H1 | 12 mm | |
| Šířka celkem B1 | 12 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 0,038 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302140 6 | |
| EAN / GTIN | 4019208193175 |