• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Silové upínací pouzdro s bezpečnostní funkcí, SK 50, ⌀ D1: 16mm

Artiklové číslo: 300767 16
Sleva
9 031,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Kódování oddělovacího místa SKG05001715
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje SK 50
Upínací průměr min. 12 mm
Upínací průměr max. 20 mm
Nepodepřená délka 77 mm
Vnější průměr upínací matice 45 mm
Výška upínací matice 24 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; TPC
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ano
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
Maximální upínací síla 520 Nm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Silová upínací pouzdra
Celková délka 180 mm
Celková výška 55 mm
Celková šířka 55 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar AD
S velikostí klíče ne
Se závitem ne
S otvorem pro RFID nosiče dat ne
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 3,3 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300767 16
EAN / GTIN 4062406261221
Číslo výrobce 300767 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.
  • Integrovaný šroub pro nastavování délky.
  • Vnitřní přívod chladicího média.

Výhoda:

Rychlá a jednoduchá pojistka proti vytažení frézy pomocí plochy HB (Weldon). Tvarové spojení mezi frézou a uchycením. Kompaktní obrys s optimalizací vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochou HB. Ideálně vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Poznámka:

Drážky v upínacím otvoru neslouží k předávání chladicí kapaliny. Přívod chladicího média je možný pouze skrze nástroj.

Warning:

Stanovené použití
  • K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochami HB u třískovacích strojů.
  • Upnutý nástroj musí mít toleranci h6, nesmí být poškozený nebo vykazovat škrábance a musí mít minimální délku podle technických údajů.
  • Vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).
  • Upínejte jen tehdy, pokud je na montážním přípravku namontovaný upínač a je vložený nástroj.
  • Používejte v třískovacím stroji jen tehdy, pokud je dosaženo požadovaného napětí.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte jen v uzavřeném systému bez přístupu zvenčí.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Po kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neupínejte obrobky.
  • Neobrábějte kladivem.
  • Neupínejte nástroje, pokud je ve stroji namontovaný upínač.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.