Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, SK 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

Artiklové číslo: 300643 40
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
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04001795; SZD04000295
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 68,4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiRunER
Označení výrobce HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 26 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 40
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 62 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Tlumení vibrací ano
Závit G; M M16
Včetně RFID nosiče dat ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 168,4 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300643 40
EAN / GTIN 4045197771575
Číslo výrobce 300643 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Obvodová házivost 3 µm s kleštinou 2 µm, obvodová házivost 6 µm s kleštinou 5 µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 ve srovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Snížení vibrací díky 2dílné upínací matici (vel. 11M a 16M 1dílná).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901 − 309434. Upínací kleštiny ER č. 308901 − 309432, hákový klíč č. 628400, resp. momentový klíč č. 309749 nebo 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2μm.

Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617.