{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001795; SZD03200295 | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 32 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 68,4 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HiRunER | |
| Označení výrobce | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 2 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 20 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 32 | |
| Nepodepřená délka A | 100 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 52 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Závit G; M | M16 | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 168,4 mm | |
| Norma | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300643 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197771568 | |
| Číslo výrobce | 300643 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |