Držáky pro stopky Weldon, válcový, úzký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 300415 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 6 mm
Vnitřní chlazení ano
Vnější ⌀ D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 9,8 mm
Celková délka L 150 mm
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 300415 6
EAN / GTIN 4045197700889
Číslo výrobce 300415 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcový držák se stopkou Weldon a upínacím šroubem pro upínání nástrojů. K dispozici je průchozí otvor ⌀6 mm pro vnitřní chlazení.

Výhoda:

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci a variace upínacích délek.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Provedení:

Provedení s upínacím šroubem: M6 × 0,5 – TX 10

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu č. 300416.