• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Outil à aléser et à dresser à droite similaire à DIN 4954, HSS E, ⌀ queue: 10mm

Réf.: 296400 10
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue ronde
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage tournage intérieur
Norme DIN 4954
Diamètre de tige 10 mm
Nuance de coupe HSS-E
Type de produit delete( ) Outils de tour

Identification et classification

Référence article 296400 10
EAN / GTIN 4069515024686
Réf. fabricant 296400 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les dimensions brasées.

Utilisation:

Utilisation universelle, vitesses de coupe moyennes.
HSS/E − Sur tous types de tours pour fabrication à la pièce ou en série. Ces outils disposent d'une forte puissance de coupe et sont résistants à la rupture, même en cas de profondeurs de coupe élevées, de coupes interrompues ou de matériaux présentant une haute résistance à la traction et au cisaillement.