Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954, HSS E, ⌀ de mango: 10mm

Número de artículo: 296400 10
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Forma del mango redondo
Diámetro del taladro mín. 20 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Torneado interior
Norma DIN 4954
Diámetro del mango 10 mm
Material de corte HSS-E
Tipo de producto delete( ) Cuchilla de tornear

Identificación y clasificación

Número de artículo 296400 10
EAN / GTIN 4069515024686
Número del fabricante 296400 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todas las dimensiones soldadas.

Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.
HSS/E − En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.