• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rádiusová vyměnitelná břitová destička, HB7525, Rádius r: 2mm

Artiklové číslo: 294510 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    419,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    349,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Typ HB7525
Řezný materiál HC
Rohový rádius R 2 mm
Povlak s povlakem
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřúhelník
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 15 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 9,52 mm
Podmínka řezání Přerušeno
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 110 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 390 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,4 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Druh produktu Břitová destička
vhodné pro materiál univerzální
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 294510 2
EAN / GTIN 4062406706579
Číslo výrobce 294510 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K obrábění konvexních poloměrů u vnějších průměrů nebo otvorů.

Vhodné pro:

Držák č. 294500 a rádiusová fréza č. 216825.