{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Sorte | HB7525 | |
| Schneidstoff | HC | |
| Eckenradius R | 2 mm | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | viereckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 15 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,18 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,52 mm | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 110 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 390 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,4 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 294510 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406706579 | |
| Herstellernummer | 294510 2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |