{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Radiusno rezkanje | naprej | |
Zvrst | HB7525 | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Podajanje f | 0,1 – 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 m/min - 390 m/min | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 294510 2 | |
EAN/GTIN | 4062406706579 |