{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Clase | HB7525 | |
| Material de corte | HC | |
| Radio angular R | 2 mm | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 15 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,18 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,52 mm | |
| Condición de corte | Sistema interrumpido | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 110 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 390 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,1 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,4 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Para material | Universal | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 294510 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406706579 | |
| Número del fabricante | 294510 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |