XNUW 14T3-03 IC08 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Artiklové číslo: 6403489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403489
EAN / GTIN 7291075112627
Číslo výrobce 6403489
L-číslo L23940 1917

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 14,5 mm, průměr inkružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 14.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny