GEHIL 16-20-3-T8 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801772
EAN / GTIN 7291075146912
Číslo výrobce 2801772
L-číslo L23920 1984

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm