GHGL 20-3 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800238
EAN / GTIN 7291075029277
Číslo výrobce 2800238
L-číslo L23920 1907

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny