GHGL 20-3 Holders for deep machining, up to 32mm.

Artikelnummer: 2800238
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800238
EAN/GTIN 7291075029277
Nummer fabrikant 2800238
L-nummer L23920 1907

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm, snijbreedte min (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 18,7 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles