Šroub pro podložku, Typ: 2

Artiklové číslo: 279824 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    73,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    61,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
685 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 8 UNC
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX20
Jmenovitá délka L 9,3 mm
Doporučený utahovací moment max. 3,85 Nm
Povrch černěné
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu UNC
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279824 2
EAN / GTIN 4062406351953
Číslo výrobce 279824 2