Držák destiček Vario Plus Eco Přímé, levý, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 274511 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožové držáky
Druh použití vlevo
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka upichování w 3 mm
Délka L 56,3 mm
Možnost axiálního upichování ne
Upichovací hloubka max. tmax 21 mm
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 21 mm
Řada Vario Plus Eco
Hloubka řezu max. tmax 21 mm
Velikost destiček 3 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274511 3
EAN / GTIN 4067263120421
Číslo výrobce 274511 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák Vario Plus Eco č. 274501; 274502; 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

Pro šířku zápichu 2 mm a 3 mm je hloubka propíchnutí tmax = 21 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 17 mm. Pro šířku zápichu 4 mm je hloubka propíchnutí tmax = 28 mm omezena na ⌀ obrobku až 150 mm. Pro obrobek ⌀ > 150 mm platí tmax = 24 mm.