Nožový držák Vario Plus Eco rovná 0°, pravý, Šířka stopky b: 25mm

Artiklové číslo: 274500 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada Vario plus Eco
Celková délka L 127,5 mm
Šířka stopky b 25 mm
Nepodepřená délka A 43,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 2525
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vario Plus Eco Klemmhalter
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Tvar držáku Rovné (G)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 127,5 mm
Funkční délka 127,5 mm
Hmotnost 780 g
Nosič dat Bez datového nosiče
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274500 25
EAN / GTIN 4067263120452
Číslo výrobce 274500 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Držák destiček Vario Plus Eco č. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 317906 − 319136. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.