• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák Medium/Medium-Plus, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 274002 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Směr řezu: vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 20 mm
Délka odseku b 18 mm
Šířka stopky b3 30 mm
Celková délka Lcelk. 85 mm
Montážní šroub 279815 19
Montážní kolík s rovnými povrchy 279934 1
Lícovaný kolík 279936 1
Směr řezu vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Číslo výrobce 274002 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274010274052; 274104274110; 274136274137.