Radiální držák destiček Medium / Medium-Plus, Vlevo, Velikost destiček: 06mm

Artiklové číslo: 274137 06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití Vlevo
Vnitřní chlazení ne
Možnost axiálního upichování ne
tmax 30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RC.T 0602
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Druh produktu Upichovací hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274137 06
EAN / GTIN 4067263118527
Číslo výrobce 274137 06
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární kopírovací soustružnický nástroj pro hloubky řezu až 70 mm.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku