Základní držák se snímatelnou stopkou, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273986 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Délka odseku b 20 mm
Šířka stopky b3 43 mm
Celková délka Lcelk. 110 mm
Pro výšku planžety h5 26 mm
Upínka 279840 2
Upínací šroub 279815 14
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273986 20
EAN / GTIN 4062406112868
Číslo výrobce 273986 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dlouhé provedení pro vyšší stabilitu.

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.