Základní držák se snímatelnou stopkou, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 273986 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Čtyřhranný úchyt
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Prismatický upínač
Kódování oddělovacího místa VKT25250100; PMD26000100
Formulář záznamu Standard; Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 26 mm
Označení výrobce Grundhalter mit abnehmbarem Schaft
Rozhraní na straně stroje Vierkant 25
Funkční výška h1 26 mm
Konstrukce dlouhá
Délka osazení L2 25
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
h2 6 mm
h5 26 mm
b3 48 mm
Lges 110 mm
b 25 mm
h3 49 mm
h4 25 mm
Celková délka L 110 mm
Výška celková H1 49 mm
Šířka celkem B1 48 mm
Hmotnost 1,28 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273986 25
EAN / GTIN 4062406112875
Číslo výrobce 273986 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dlouhé provedení pro vyšší stabilitu.

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.