Základní držák se snímatelnou stopkou, Výška stopky h: 12mm

Artiklové číslo: 273984 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Délka odseku b 13 mm
Šířka stopky b3 25 mm
Celková délka Lcelk. 61 mm
Pro výšku planžety h5 19 mm
Upínka 279840 2
Upínací šroub 279815 14
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273984 12
EAN / GTIN 4062406112844
Číslo výrobce 273984 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.