{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HFHL 20-40-4T25 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273769 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032840 |