{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Šířka zápichu w | 4 mm | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Řezný materiál | CU7025 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | Cermet | |
| Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
| Tolerance šířky zápichu w | ± 0,04 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273720 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197579089 | |
| Číslo výrobce | 273720 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |