Rychloupínací korunka JETCROWN, Šířka zápichu CUTDIA: 65-2mm

Artiklové číslo: 279950 65-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu CUTDIA (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Řada JETCROWN
Označení výrobce ECD D65-2-TG
Hloubka max. 65 mm
Šířka 2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279950 65-2
EAN / GTIN 7291075481495
Číslo výrobce 3404452

Popis

Použití:

Pro upnutí držáku destiček TANGFGRIP č. 273612 – 273613 (pro každou šířku objednejte samostatnou korunku).

Vhodné pro:

Upínací stopky JETCROWN č. 273606 a 273607.