Nožový držák PENTAIQGRIP PCH-IQ, levá, Velikost stopky / velikost destičky: 12/22mm

Artiklové číslo: 273577 12/22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PENTAIQGRIP
Velikost stopky 12 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ne
Délka hlavy L1 26,9 mm
Celková délka L 100 mm
HBH 8 mm
HBL 25,7 mm
WF 11,4 mm
H 25,5 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHL 12-D22-2-IQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273577 12/22
EAN / GTIN 7291075318142
Číslo výrobce 2302655

Popis

Použití:

První volba pro upichování do průměru 40 mm. Je možné i zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273580273581.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny