Řezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Šířka zápichu w / velikost destičky: 2/22mm

Artiklové číslo: 273580 2/22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek J
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
Šířka zápichu w 2 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál IC908
Tolerance šířky zápichu w 0,03 mm
Hloubka zápichu tmax 11 mm
Tolerance rohový rádius R 0,03 mm
Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 5
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Série FLASHPENTA
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce PMN D22-2J02 IC908
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273580 2/22
EAN / GTIN 7291075380675
Číslo výrobce 3329279

Popis

Provedení:

Pro upichování a zapichování měkkých součástí. Minimalizuje vznik otřepů. Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Nízké až střední posuvy.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 273576273577.

Pozor:

Maximální hloubka zápichu tmax se vztahuje pouze na obrobek ⌀ 40 mm. Od ⌀ obrobku > 40 mm se snižuje maximální hloubka zápichu.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.