{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | UNI | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | C | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 180 m/min | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | IC908 | |
| Tolerance šířky zápichu w | 0,03 mm | |
| Hloubka zápichu tmax | 16 mm | |
| Tolerance rohový rádius R | 0,03 mm | |
| Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,14 mm/ot. | |
| Počet výměn/řezání | 5 | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Série | FLASHPENTA | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | PMN D32-2C02 IC908 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273581 2/32 | |
| EAN / GTIN | 7291075380606 | |
| Číslo výrobce | 3329277 |