{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | PENTAIQGRIP | |
| Velikost stopky | 12 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka hlavy L1 | 26,9 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| HBH | 8 mm | |
| HBL | 25,7 mm | |
| WF | 11,4 mm | |
| H | 25,5 mm | |
| CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Označení výrobce | PCHR 12-D22-2-IQ | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 273576 12/22 | |
| EAN / GTIN | 7291075318159 | |
| Číslo výrobce | 2302656 |