Vyměnitelné břity MINCUT MIGR neutrální 1,5/8 mm

Artiklové číslo: 270422 1,5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 9,2 mm
Typ IC908
Velikost destiček ⌀ d 8 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Maximální hloubka řezu tmax 2,1 mm
Rohový rádius R 0,05 mm
WF 4,7 mm
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f soustružení 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu kontinuální
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 140 mm/min
Posuv f zapichování 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Řada MINCUT
Hloubka řezu ap min 0,05
Hloubka řezu ap max 0,5
Označení výrobce MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270422 1,5/8
EAN / GTIN 7291075287011
Číslo výrobce 6404024

Popis

Provedení:

Pro vnitřní zapichování při malé hloubce řezu.

Vhodné pro:

Vyvrtávací tyče č. 270420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny